Raccords filetés - Accessoire Parker 0124 10 00 40

Legris Bague

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parker :0124 10 00 40
Rubix :4439-2012661
Fabricant :0124 10 00 40
EAN :0820099113432
BAGUE RACCORD A OLIVE ACIER ZINGUE TUBE 10
Résumé technique
Type124
Documents

Détails articles : BAGUE RACCORD A OLIVE ACIER ZINGUE TUBE 10


Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : Acier zingué
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 10 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Olive en acier / Ferrule
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.003

Informations techniques


Attributs
Type124
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,00 HT
/ 50 unités
272,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h