Raccords filetés - Accessoire Parker ED33X2VITX

Parker Hannifin Joint torique

Voir les informations techniques

Références

Parker :ED33X2VITX
Rubix :7826-2404849
Fabricant :ED33X2VITX
JOINT SOUPLE EOLASTIC UE=100

Résumé technique

Détails articles : JOINT SOUPLE EOLASTIC UE=100


Couleur : Brun
Raccord compatible : n/a
Numéro de tableau de bord : n/a
Division : Division Raccords de tubes
Duromètre : 90
Taille du filetage du raccord : 1"-11, M33x2
Diamètre intérieur : s/o, 29.7
Matériaux de construction : s/o
Température maximale de fonctionnement : 400
Température minimale de fonctionnement : -15
Diamètre extérieur : n/a
Options de matériaux polymères : Caoutchouc fluorocarboné (FKM, FPM)
Style de produit : Port métrique de type E (joint ED), Port BSPP de type E (joint ED)
Type de produit : Joint
Diamètre extérieur du tube : n/a
Largeur : n/a, 2

Informations techniques


Attributs
Typejoint torique
Matièrefluorocarbure
1 025,00 € HT
/ 100 unités
1 230,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours