Références
Parker :TXS20
Rubix :7826-2083728
Fabricant :TXS20
Détails articles : MANCHETTE ACIER P/TUBE D.20 TRIPLE-LOK
Douille Parker TXS20
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : na, 20
Type de connexion : 37° Flare, na
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : ISO 8434-3
Forme : Manchon
Connexion 1 Taille : 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : na, 20
Type de connexion : 37° Flare, na
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : ISO 8434-3
Forme : Manchon
Informations techniques
Attributs
| Type | txs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 € HT
/ unité
2,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h