Bague d'étanchéité Dichtomatik 67068907

Bague auto étanchéité

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67068907
Rubix :4861-4067998
Fabricant :67068907
BAGUE AUTO-ETANCHEITE 8,5X13,4X1
Résumé technique
Diamètre intérieur8,5 mm
Diamètre extérieur13,4 mm
Epaisseur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE 8,5X13,4X1


Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15  m. Ra ≤ 3,2  m.
Les joints de vis sont des rondelles d'étanchéité utilisées pour assurer l'étanchéité des assemblages vissés et des éléments de fixation.

Applications

Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,5 mm
Diamètre extérieur13,4 mm
Epaisseur1 mm
Matièrenbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,77 HT
/ unité
0,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours