Raccords filetés - Accessoire Parker 0124 06 00 40
Legris Acier olive passivé 0A24
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0124 06 00 40
Rubix :4439-2012657
Fabricant :0124 06 00 40
EAN :0820099113227

Documents
Détails articles : BAGUE RACCORD A OLIVE ACIER ZINGUE TUBE 6
Utilisé avec le corps et l'écrou pour former un raccord à compression Legris complet.
Assure une étanchéité optimale de l'ensemble. A utiliser avec des tubes en acier.
Assure une étanchéité optimale de l'ensemble. A utiliser avec des tubes en acier.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : Acier zingué
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Olive en acier / Ferrule
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.001
Matériau du corps : Acier zingué
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Olive en acier / Ferrule
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.001
Informations techniques
Attributs
| Type | complémentarité |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,50 € HT
/ 50 unités
250,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours