Parka haute visibilité P2L BREMEN-OM-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Textile
Parka Multirisques Bremen
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :BREMEN-OM-2XL
Rubix :I967-6170401

Documents
Détails articles : PARKA MULTIRISQUES BREMEN T2XL ORANGE / MARINE
Parka de pluie multirisques doublée, pouvant se porter seule ou zippée avec BOSTON, constituant ainsi une 4 en 1 idéale et répondant aux normes les plus exigeantes. 2 poches plaquées fermeture à rabat avec scratch, 2 boucles d'accroche pour détecteurs, fermeture à glissière centrale sous rabat, poche intérieure, trappe de visite pour la sérigraphie.
Normes : EN20471-3, EN343-3-3, EN ISO 13034-6 : 2005 + A1 : 2007, EN1149-5 et EN ISO 14116.
Normes : EN20471-3, EN343-3-3, EN ISO 13034-6 : 2005 + A1 : 2007, EN1149-5 et EN ISO 14116.
Points forts
Associez le gilet BOSTON à la parka BREMEN, qui devient une parka 4 en 1 multirisques !
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | textile lavable 60 degrés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,25 € HT
/ unité
299,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h