Parka haute visibilité Codupal 235C-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
Parka Maelis 4 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :235C-L
Rubix :3436-6037095



Documents
Détails articles : PARKA 4 EN 1 MAELIS TL JAUNE/MARINE IMPERMEABLE
Tissu imperméable respirant. Disponible en Jaune fluo/Marine , Jaune fluo/Vert et Orange fluo/Marine. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm. Veste Haute visibilitéCertifié ISO 20471 Classe 3 : à partir de la taille M. Normes EN20471, EN343 et EN14058.
Points forts
Empiècements haut du vêtement et intérieur col contrasté. Empiècements bas du vêtement au dos jaune fluo et devant contrasté. Doublure de propreté. Doublure amovible : gilet chaud haute visibilité en tissu imperméable respirant type. Clothilde avec manches amovibles par fermeture à glissière. Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col. Patte de protection au menton en haut du col. Cordon de serrage intérieur à la taille sous tunnel étanche et système auto-bloqueur. Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement. Capuche avec mentonnière dans le col. 2 poches poitrine passepoilées avec rabat. 2 poches basses passepoilées avec rabat fermées par auto-agrippant. 1 poche portefeuille intérieure gauche fermée par auto-agrippant. 1 poche téléphone intérieur côté droit fermée par auto-agrippant. Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant. Montage étanche. Tailles : S à 4XL. Kit de fixation Zipal®.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière | imperméable / respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,94 € HT
/ unité
215,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
