Parka haute visibilité GISS 855338, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Parka G PRISM 4 en 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855338
Rubix :C600-6109023
EAN :3660338107689
PARKA HV 4EN1 PRISM JAUNE T XXXL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taille3xl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PARKA HV 4EN1 PRISM JAUNE T XXXL


Norme: Parka : EN ISO 20471 EN343 Gilet EN ISO 20471 EN14058.
Parka + Coupe vent + Blouson + Gilet : Parka bicolore tissu Oxford 100% polyester enduit PU. Doublure 100% polyester. Coutures étanchées. Capuche dans le col. Blouson manche amovible en tissu Oxford 100% polyester enduit PU. Doublure matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles. Bandes rétro-réfléchissantes microprismes.

Points forts

Bandes microprismes
1 parka = 4 possibilités
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taille3xl
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Classe EN204713
Matièrepolyester oxford / polyuréthane
84,91 HT
/ unité
101,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.