Parka froid et intempéries Lafont 4PK4UP887XLGRIS ACIER / NOIR, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Parka 4PK4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :4PK4UP887XLGRIS ACIER / NOIR
Rubix :8677-6136557
Fabricant :4PK4--37-XL
EAN :3609705273091

Documents
Détails articles : PARKA CHUCK XL GRIS ACIER-NOIR
Parka Chuck 100 % polyester Oxford 300D, doublure polaire et polyamide
Col montant doublé polaire
Fermeture à glissière sous-patte
2 poches poitrine zippées
2 poches poitrine à rabat fermé par pressions dont 1 avec porte-carte d'identité caché
2 poches basses à rabat fermé par pressions
2 repose-mains doublés polaire
Poche portable intérieure fermée par scratch
Cordon de serrage bas de parka
Poignets ajustables par scratch
Capuche ajustable intégrée dans col
Doublure intérieure polaire et bas polyamide
Ouate 160 g
Zip bas dos pour faciliter le marquage
Coutures étanchées.
Col montant doublé polaire
Fermeture à glissière sous-patte
2 poches poitrine zippées
2 poches poitrine à rabat fermé par pressions dont 1 avec porte-carte d'identité caché
2 poches basses à rabat fermé par pressions
2 repose-mains doublés polaire
Poche portable intérieure fermée par scratch
Cordon de serrage bas de parka
Poignets ajustables par scratch
Capuche ajustable intégrée dans col
Doublure intérieure polaire et bas polyamide
Ouate 160 g
Zip bas dos pour faciliter le marquage
Coutures étanchées.
Points forts
100% polyester Oxford 3000, doublure polaire et polyamide
Applications
Batiment et construction
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | polyester oxford 3000 / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,97 € HT
/ unité
148,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
