Parka haute visibilité T2S ANNAPURNA4EN1JM-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Parka 4 en 1 ANNAPURNA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :ANNAPURNA4EN1JM-L
Rubix :5952-6071088

Documents
Détails articles : PARKA ANNAPURNA 4 EN 1 J/M TL PARKAANNAP4JM + GILAFANNAP2JM
Coutures étanchées. Doublure de propreté maille ajourée. Poignets avec patte de serrage auto-agrippante, 4 poches, 2 ceintures, 2 bretelles et 4 brassards rétro-réfléchissants microbilles RETHIOTEX de 5 cm.
Points forts
Tissu polyester imper-respirant.
Applications
Contre le froid et les intempéries.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 2-3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,79 € HT
/ unité
316,55 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
