Pantalon workwear Molinel 17602351921EJ84-56, Taille : 56 | Couleur : Vert | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :17602351921EJ84-56
Rubix :9314-6054212
Fabricant :17602351921EJ84-56
EAN :3115990640819



Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : PANTALON OPTIMAX MOLIFOR T56 VERT
Gamme complète de vêtements de travail polyvalents, de conception sobre mais fonctionnelle pour répondre aux besoins essentiels des professionnels. Lavage industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé croisé, 60 % coton, 40 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,30 € HT
/ unité
39,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Taille
56