Pantalon workwear LMA 1769 - 3XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1769 - 3XL
Rubix :0526-6242868
Fabricant :1769 - 3XL
EAN :3473833166934






Détails articles : GAMME BASIC PANTALON 1769-CALIBRE-NOIR-3XL
Pantalon multipoches : Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants - Braguette zippée - 2 poches italiennes - Côté droit : 1 poche avec rabat fermé par velcro - Côté gauche : 1 poche cuisse zippée - Dos : 1 poche avec rabat Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,31 € HT
/ unité
30,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
