Pantalon workwear LMA 1768 - XL, Taille : XL | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1768 - XL
Rubix :0526-6242870
Fabricant :1768 - XL
EAN :3473833164473






Détails articles : GAMME BASIC PANTALON 1768-AMPERE-BLEUFONCE-XL
Pantalon multipoches : Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants - Braguette zippée - 2 poches italiennes - Côté droit : 1 poche avec rabat fermé par velcro - Côté gauche : 1 poche cuisse zippée - Dos : 1 poche avec rabat Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,62 € HT
/ unité
27,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
