Pantalon haute visibilité Lafont 1ATHHV-6-2002-3/L, Taille : L | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :1ATHHV-6-2002-3/L
Rubix :8677-6216502
EAN :3609706283549

Détails articles : PANTALON SPANNER HV (82CM + OURLET 5CM) ROUGE FLUO / BLEU
Pantalon de travail haute visibilité
Passant avec anneau
Sangle porte-outils
Ceinture droite élastiquée côtés
Poches italiennes avec poche ticket droite
Braguette zippée + bouton
Poche cuisse droite avec soufflet central. fermée par fermeture à glissière
Poches genoux avec rabat fermé par velcro caché
Poches revolver sous rabat fermé par velcros + tirette silicone Lafont
Panneau d'aisance
Poche mètre avec bas volant
Découpe genoux de préformage
Bandes de 80 mm rétro-réfléchissantes segmentées
Poche cuisse gauche avec soufflet central. fermée par fermeture à glissière
Passant avec anneau
Sangle porte-outils
Ceinture droite élastiquée côtés
Poches italiennes avec poche ticket droite
Braguette zippée + bouton
Poche cuisse droite avec soufflet central. fermée par fermeture à glissière
Poches genoux avec rabat fermé par velcro caché
Poches revolver sous rabat fermé par velcros + tirette silicone Lafont
Panneau d'aisance
Poche mètre avec bas volant
Découpe genoux de préformage
Bandes de 80 mm rétro-réfléchissantes segmentées
Poche cuisse gauche avec soufflet central. fermée par fermeture à glissière
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,62 € HT
/ unité
78,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
