Pantalon anti-feu Sioen 8VP1A2PVTY012XL-M, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Aramide
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :8VP1A2PVTY012XL-M
Rubix :3464-6176136

Détails articles : PANTALON GOLD TWIN 2XL LONG M 830 CONFORT NIVEAU 2 EN469
Pantalon gold twin 2xl long m 830 confort niveau 2 en469
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | aramide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tissu extérieur : 100% aramide (98% aramide + 2% fibres antistatiques). membrane : 100% stratifié d’aramide avec membrane eptfe biocomposant. doublure thermique : 100% aramide. |
| Résistance aux flammes | classe x2 (en 469 : 2020 / x2 y2 z2). |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
947,28 € HT
/ unité
1 136,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours