Pantalon multirisques Sioen 011VN2PFAB98I48, Taille : 48 | Couleur : Marine | Matière principale : Textile
Pantalon Zarate long ARC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :011VN2PFAB98I48
Rubix :3464-6176328

Documents
Détails articles : PANTALON ZARATE ARC TI48 BLEU MARINE UE10
Pantalon Zarate long multifonctionnel et antistatique avec protection ARC qui protège efficacement contre la chaleur et les projections métalliques. Tissu respirant et hypoallergénique très pratique, avec deux poches fendues avec rabat, une poche arrière, une poche de cuisse et une poche mètre avec fermeture à bouton-pression caché et liseré réfléchissant sur le rabat. Le pantalon est équipé de poches sur les genoux permettant d'ajouter des protections.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2008.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2008.
Points forts
Confort, durabilité, souplesse. Léger, respirant, toucher doux.
Applications
Travail sous-tension électrique, électriciens, travaux publics.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
| Matière | tissu respirant et hypoallergénique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,44 € HT
/ unité
241,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours