Pantalon workwear Facom FXWW1001E-42, Taille : 42 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon workwear RUNNER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :FXWW1001E-42
Rubix :0526-6208499
EAN :3473833209570



Documents
Détails articles : PANTALON STRETCH T42 MULTIPOCHES
Pantalon stretch multipoches. Ceinture élastiquée côtés, 5 passants dont 1 large au milieu dos. Entrées de poches devant renforcées en Oxford 300D. 1 poche cuisse côté gauche au porté à large soufflet, fermée par rabat doublé en Oxford 300D et bandes auto-agrippantes cachées. 1 poche cuisse côté droit au porté à large soufflet fermée par rabat doublé en Oxford 300D étanche et bandes auto-agrippantes cachées. Empiècements contrastants en bas de jambes et passepoils rétroréfléchissants et marquage FACOM sur jambe droite. Au dos : 2 poches plaquées : une à rabat et une à pli creux fermée par bandes auto-agrippante . Les plus produit : ceinture réhaussée, intérieure anti-glisse, empiècements renforts à l’entrejambe, triples surpiqûres à l’entrejambebas de jambes en Oxford 300D étanche.
Points forts
Stretch, Léger, résistant.
Applications
Automobile, industrie, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / elastomultiester / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,98 € HT
/ unité
83,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
