Pantalon workwear Sonorco AT08-1201-230-T40, Taille : 40 | Couleur : Orange

PANTALON WORKPLUS HOMME

Voir les informations techniques

Références

Sonorco :AT08-1201-230-T40
Rubix :0528-6188145
PANTALON WORKPLUS HOMME ORANGE 65/35 COT/POLY T40

Résumé technique

Couleurorange
Taille40
Couleur secondairesans couleur secondaire

Détails articles : PANTALON WORKPLUS HOMME ORANGE 65/35 COT/POLY T40


Ceinture élastiquée aux côtés fermée par un pression. Empiècements poitrine et dos. Dos cache reins. Manches montées avec découpe fantaisie tête de manche et couture coude soulignée d’un liseré contrasté. Poignets semi-élastiqués. Poche poitrine gauche, rabat fermé par scratch. Poche téléphone sur poitrine droite, rabat fermé par scratch. Poches inférieures à ouverture inclinée. Poche crayon double compartiment sur manche gauche. Patte d'accrochage dos. Points d’arrêt en fil contrasté. Accessoires noirs : Zip en maille injectée, pressions plastique, scratch

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille40
Couleur secondairesans couleur secondaire
175,30 HT
/ unité
210,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.