Pantalon haute visibilité Lafont LA-1GRAFHV-6-2272-40, Taille : 40 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Pantalon Twist HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :LA-1GRAFHV-6-2272-40
Rubix :8677-6228968
Fabricant :LA-1GRAFHV-6-2272-40
EAN :3609706332209

Documents
Détails articles : PANTALON TWIST HV 82CM+5CM T40 JAUNE FLUO / GRIS CHARCOAL
• La construction du tissu en Ripstop assure une performance optimale contre la déchirure. Ce tissu stretch bidirectionnel, composé majoritairement de polyester allie légèreté et performance.
• Un pantalon qui s’adapte à tous climats, avec son poids de 235 gr vous pourrez enfin allier aisance et sécurité.
• Une disponibilité produit de la taille 36 à 60.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,47 € HT
/ unité
84,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Couleur
Taille
40
