Pantalon haute visibilité Lafont 1GRAFHV62272-58, Taille : 58 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Pantalon Twist HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1GRAFHV62272-58
Rubix :8677-6228730
Fabricant :1GRAFHV62272-58
EAN :3609706332292

Documents
Détails articles : PANTALON TWIST HV 82CM+5CM T58 JAUNE FLUO / GRIS CHARCOAL
La construction du tissu en Ripstop assure une performance optimale contre la déchirure. Ce tissu stretch bidirectionnel, composé majoritairement de polyester allie légèreté et performance.Un pantalon qui s’adapte à tous climats, avec son poids de 235 gr vous pourrez enfin allier aisance et sécurité.Une disponibilité produit de la taille 36 à 60.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 58 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,93 € HT
/ unité
83,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Couleur
Taille
58
