Pantalon de travail Muzelle Dulac Hasson 060PN90AS-BUGAT-42, Taille : 42 | Couleur : Bleu
Pantalon TECACID
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :060PN90AS-BUGAT-42
Rubix :0516-6072126
EAN :3555900023866
Documents
Détails articles : PANTALON ANTI-ACIDE BUGATTI T42 TECACID EN 13034
Tous les porteurs exposés aux projections de la plupart des produits chimiques utilisés dans l'industrie. Pantalon avec 2 poches italiennes doublées du même tissu, braguette fermée par grippers avec sous pont de sécurité, poche arrière avec rabat fermé par grippers cachés, ceinture bouton. Matière : 100% polyester Trevira 275g/m2 MK 14 Tecacid. Norme : EN 13034.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,54 € HT
/ unité
100,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Taille
42
