Pantalon workwear LMA 1865 - 48, Taille : 48 | Couleur : Vert | Matière principale : Polyamide
Pantalon STRETCH 4 WAY
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1865 - 48
Rubix :0526-6242808
Fabricant :1865 - 48
EAN :3473833581836




Détails articles : PANTALON STRETCH 4 WAY 1865-SEISME-KAKICLAIR-48
90% polyamide, 10% elastane, Waterproof Oxford 300D 100% polyester 155 g/m²
Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm, braguette zip injecté plastique, ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse et resserrable par pattes extensibles dos, poches italiennes, poche cuisse gauche fermée par rabat et scratch , surpoche fermée par zip , poche cuisse droite à soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre , poche dos gauche à soufflet, avec rabat fermé par scratch.Support porte marteau semi volant en Oxford 300D, renfort entrejambe en matière principale, renfort bas de jambe en Oxford 300D , renfort genoux en matière principale, ourlet magique + 5 cm, plis genoux en forme, broderies devant et dos.
Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm, braguette zip injecté plastique, ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse et resserrable par pattes extensibles dos, poches italiennes, poche cuisse gauche fermée par rabat et scratch , surpoche fermée par zip , poche cuisse droite à soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre , poche dos gauche à soufflet, avec rabat fermé par scratch.Support porte marteau semi volant en Oxford 300D, renfort entrejambe en matière principale, renfort bas de jambe en Oxford 300D , renfort genoux en matière principale, ourlet magique + 5 cm, plis genoux en forme, broderies devant et dos.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,00 € HT
/ unité
73,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
