Pantalon workwear Molinel PROPN20ASCONVOYROUGE5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon Pro'Up C/P
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :PROPN20ASCONVOYROUGE5
Rubix :0516-6185071
Fabricant :PROPN20ASCONVOYROUGE5



Détails articles : PANTALON PRO UP GRIS/ROUGE PROPN20AS (56/58) T5
Ceinture 6 passants, braguette zip injecté, poches italiennes soulignées d'un passepoil coloris contrasté, poche téléphone cuisse gauche 2 soufflets rabat ruban agrippant, poche cuisse droite 1 soufflet, rabat pressions plastique cachées et poche mètre intégrée, poche arrière plaquée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | rouge |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,96 € HT
/ unité
45,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours