Pantalon workwear Molinel 17602351958EJ84-42, Taille : 42 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon OPTIMAX ND CP
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :17602351958EJ84-42
Rubix :9314-6138106
Fabricant :17602351958EJ84-42
EAN :3115991044111



Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : PANTALON CP MARINE OPTIMAX T.42
Un pantalon de travail polyvalent, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnels, disponible dans deux versions avec un vaste choix de coloris.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | croisé 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,30 € HT
/ unité
39,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Couleur
Taille
42