Pantalon de travail Molinel MARCPNPCPMCHA-T2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon mixte MARC
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :MARCPNPCPMCHA-T2
Rubix :9314-6203196
EAN :3115992149730

Détails articles : PANTALON MIXTE MARC CHARBON T2
Pantalon mixte MARC : Taille totalement élastique, Pas de poche, pas de braguette. Entrejambe : 75 cm. Matière : polyester / coton.
Applications
Collectivités, industrie, soin à la personne, esthétique, beauté.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,23 € HT
/ unité
47,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Couleur
gris