Pantalon workwear Deltaplus M5PA3BNXG, Taille : XL | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
Pantalon M5PA3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M5PA3BNXG
Rubix :0495-6203829
EAN :3295249278366

Documents
Détails articles : PANTALON M5PA3 BEIGE/NOIR TXL
Pantalon de travail coupe loose, résistant pour le travail à genoux dans les milieux agressifs
Coupe : Loose | Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | Doublure: Polaire - 100% polyester | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 280 g/m² | Nombre de poches : 10
Coupe : Loose | Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | Doublure: Polaire - 100% polyester | Coutures : Triple couture | Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés | 280 g/m² | Nombre de poches : 10
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,00 € HT
/ unité
56,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
