Pantalon de travail Portwest T803-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Pantalon KX3 Flexi

Voir les informations techniques

Références

Portwest :T803-XL
Rubix :J432-6175608
JOGGING NOIR GRIS TXL POLYESTER ELASTHANNE UNITE

Résumé technique

Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOGGING NOIR GRIS TXL POLYESTER ELASTHANNE UNITE


Pantalon de travail ajusté qui offre un confort et une flexibilité incroyables. Les genoux renforcés avec une articulation subtile permettent une plus grande liberté de mouvement tandis que la taille côtelée et les ourlets élastiqués assurent un ajustement universel. Les caractéristiques supplémentaires incluent des genoux pré-formés, un triangle d'aisance et de multiples poches idéales pour le stockage sécurisé des téléphones, des stylos et des outils.

Applications

Logistique , artisanat second œuvre.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairegris
Matièrepolyester 93% /élasthanne
82,58 HT
/ unité
99,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.