Pantalon workwear Molinel 10413241184EJ80-36, Taille : 36 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester

Pantalon Homme Marine

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molinel :10413241184EJ80-36
Rubix :9314-6242213
Fabricant :10413241184EJ80-36
EAN :3115992875318
PANTALON HOMME MARINE T36

Résumé technique

Couleurmarine
Taille36
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON HOMME MARINE T36


Style affirmé Dos surélevé, cache doublure + 5 passants, 1 large passant arrière et un passant devant contrasté + anneau "D" pour clés ou Badge, taille semi-élastiquée, fermeture milieu devant avec bouton clouté + zip, détails ruban noir sur rabat de la poche cuisse droite et rabat de la poche arrière, + transfert branding "progress" sur rabat de la poche cuisse, 2 poches devant avec détails surpiqûres, 2 compartimentées latérales poches cuisses à rabat (poche smartphone et poche mètre), 1 poche arrière à rabat, bas de jambe réglables, accessoires tout plastique et recyclés (boutons pressions et rubans),

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille36
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
48,22 HT
/ unité
57,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Taille

36

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.