Pantalon haute visibilité Muzelle Dulac Hasson FLUOPN72AS-ORANGEF/CONVOY-1, Taille : 01 | Couleur : Orange

Pantalon Haute Visibilité Fluo Pro

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Muzelle Dulac Hasson :FLUOPN72AS-ORANGEF/CONVOY-1
Rubix :0516-6167278
EAN :3555906113028
PANTALON FLUOPRO HV EN20471 T1 C2 DISSOCIABL ORANGE F-CONVOY
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taille1
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON FLUOPRO HV EN20471 T1 C2 DISSOCIABL ORANGE F-CONVOY


Ceinture 5 passants fermée par bouton célibataire. Anneau plastique à la taille, braguette zip spirale. 2 poches italiennes, 1 poche cuisse gauche. 2 soufflets rabat ruban agrippant. Poche mètre, poche arrière invisible, pinces d’aisance aux genoux. Entre Jambes : 82 cm
Norme : EN 20471-2

Applications

Bâtiment - BTP
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille1
Classe EN204712
Couleur secondairegris
Poche genouillèresnon
Grammage300 g/m²
Matièrematière fluo c/p 55/45 satin
59,80 HT
/ unité
71,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.