Pantalon haute visibilité Molinel 11063226158EJ80-62, Taille : 62 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Pantalon genouillère HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :11063226158EJ80-62
Rubix :9314-6242120
Fabricant :11063226158EJ80-62
EAN :3115992768924



Documents
Détails articles : PANTALON GENOUILLERE HV T62 ORANGE/MARINE
Ceinture large 5 passants dont un plus large dans le dos, braguette zippée, fermeture grâce à un bouton clou, dos couvre-rein, poches genouillères genoux réglable 2 positions normées EN 14404, 2 poches cavalières, poche mètre intérieur contrasté avec passant accrochemarteau, 2 grandes poches cuisses à soufflet avec rabat pressionné + compartiment sur celle de gauche, 1 poche dos zippée et une poche plaquée, empiècement d’aisance entrejambe, jambes préformées avec pinces genoux et couture coté twistée pour allonger la silhouette, marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 70mm pour un design plus moderne, accessoires compatibles entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 62 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,58 € HT
/ unité
117,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Taille
62