Pantalon workwear Coverguard 5MAR01003XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polypropylène
Pantalon froid MARMOTTE
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :5MAR01003XL
Rubix :4886-6208932
EAN :5450564056220



Détails articles : PANTALON FROIDS MARMOTTE 3XL
Oxford: 100% PES 300D Oxford enduit PU + Matelassage 100% PES 100g/m2 + Oxford fantaisie 500D. Coutures étanchées. Réhausse dos. Ceinture élastiquée sur les côtés + passants bretelles ajustables élastiquées 3 poches. Poches pour genouillères. Guêtre intérieure d'étanchéité. Protection thermique accrue : matelassé. Confort : bretelles élastiquées amovibles. Robustesse : poches genoux en Oxford fantaisie. EN 342 EN 343: En cours EN 14404: Type 2.
Points forts
Matelassage chaleur et robustesse.
Applications
Collectivité, maintenance Infrastructures, BTP, TP Second ouvre du bâtiment, Transport (hors fabrication) et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,82 € HT
/ unité
89,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
