Pantalon workwear Cepovett 15-9E20-8494-110-3, Taille : 03 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon Femme KROSS LINE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :15-9E20-8494-110-3
Rubix :2223-6134490
Fabricant :15-9E20-8494-110-3
EAN :3184374399254

Documents
Détails articles : PANTALON FEMME KROSSLINE T3 NOIR CP
Ceinture élastiquée, réhausse
dos, passant trapèze milieu
dos et coupe ajustée avec
genoux préformés pour plus
d’ ERGONOMIE.
dos, passant trapèze milieu
dos et coupe ajustée avec
genoux préformés pour plus
d’ ERGONOMIE.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton – 35% polyeste |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,25 € HT
/ unité
54,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
