Pantalon workwear Cepovett 9047-9063-37-38, Taille : 38 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon de travail BATTLE DRESS CP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9047-9063-37-38
Rubix :2223-6115830
EAN :3184377290145

Documents
Détails articles : PANTALON BATTLEDRESS GRIS T36-38 COTON/POLYESTER
Le pantalon de travail BATTLE DRESS CP est un vêtement professionnel de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des travailleurs industriels. Fabriqué par la marque Cepovett, ce pantalon allie confort, durabilité et fonctionnalité pour offrir une solution adaptée aux environnements de travail exigeants.
Caractéristiques
Ce pantalon est composé de 2/3 de polyester pour 1/3 de coton, offrant ainsi un équilibre parfait entre résistance et respirabilité. Avec un tissu de 240 g/m², il garantit une grande liberté de mouvement tout en assurant une protection optimale. La ceinture fermée par bouton, la braguette à glissière et les élastiques sur les côtés assurent un ajustement parfait, tandis que les multiples poches offrent une grande capacité de rangement pour les outils et accessoires essentiels.
Spécifications
- Composition : 67 % polyester, 33 % coton.
- Grammage : 240 g/m².
- Tailles : du 38 au 60.
- Poches : 7 (2 poches italiennes, 2 poches cuisse à soufflet avec rabats fermés, 2 poches mètre et 1 poche sur le dos.).
- Fermeture : par bouton.
- Élastiques : oui.
- Accessoires : porte-trousseau, braguette à glissière.
Instructions d'utilisation
Lavez régulièrement votre pantalon de travail en machine, à une température maximale de 60 °C. Laissez-le sécher à l’air libre et évitez de le repasser.
Informations sur la marque
Cepovett Safety, leader dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) et de vêtements professionnels, est active depuis plus de 75 ans. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité pour divers secteurs. Engagée dans le développement durable, Cepovett a intégré une démarche RSE ambitieuse.
Caractéristiques
Ce pantalon est composé de 2/3 de polyester pour 1/3 de coton, offrant ainsi un équilibre parfait entre résistance et respirabilité. Avec un tissu de 240 g/m², il garantit une grande liberté de mouvement tout en assurant une protection optimale. La ceinture fermée par bouton, la braguette à glissière et les élastiques sur les côtés assurent un ajustement parfait, tandis que les multiples poches offrent une grande capacité de rangement pour les outils et accessoires essentiels.
Spécifications
- Composition : 67 % polyester, 33 % coton.
- Grammage : 240 g/m².
- Tailles : du 38 au 60.
- Poches : 7 (2 poches italiennes, 2 poches cuisse à soufflet avec rabats fermés, 2 poches mètre et 1 poche sur le dos.).
- Fermeture : par bouton.
- Élastiques : oui.
- Accessoires : porte-trousseau, braguette à glissière.
Instructions d'utilisation
Lavez régulièrement votre pantalon de travail en machine, à une température maximale de 60 °C. Laissez-le sécher à l’air libre et évitez de le repasser.
Informations sur la marque
Cepovett Safety, leader dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) et de vêtements professionnels, est active depuis plus de 75 ans. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité pour divers secteurs. Engagée dans le développement durable, Cepovett a intégré une démarche RSE ambitieuse.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation prolongée.
- Résistance à l'usure et durabilité accrue grâce au polyester.
- Grande capacité de rangement pour une meilleure organisation.
- Résistance à l'usure et durabilité accrue grâce au polyester.
- Grande capacité de rangement pour une meilleure organisation.
Applications
Le pantalon de travail BATTLE DRESS CP est idéal pour les professionnels de divers secteurs tels que l’industrie, l'automobile, la logistique, la construction, etc. Il convient parfaitement aux travaux en intérieur, aux activités de maintenance, d'approvisionnement et de gestion des stocks.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 38 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Poche genouillères | oui |
| Grammage | 240 g/m² |
| Matière | 100 % coton croisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,05 € HT
/ unité
43,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
