Pantalon de pluie haute visibilité T2S PANTASPEE01ON S, Taille : S | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Pantalon de Pluie Speed HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :PANTASPEE01ON S
Rubix :5952-6104156
EAN :3700002309527

Documents
Détails articles : PANTALON PLUIE SPEED O/NOIR TS 100 PCPOLYESTER BAUDRIER
Imperméable : tissu Oxford 300D avec enduction polyuréthane 100% polyester. Coutures entièrement étanchées pour une protection maximale contre les intempéries. Possibilité de fixer des bretelles amovibles pour un meilleur maintien. Bandes rétroréfléchissantes microbilles pour une visibilité optimale de jour comme de nuit. Il peut être porté seul ou avec la parka/veste de pluie SKY = bel ensemble de pluie. Facile à enfiler : boutons de pressions situés en bas de chaque jambe.
Normes : EN20471_1 ; EN343 3-1
Normes : EN20471_1 ; EN343 3-1
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,44 € HT
/ unité
43,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
