Pantalon workwear Mascot 18379-230-010-82C50, Taille : 82/50 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester

Pantalon Accelerate

Voir les informations techniques

Références

Mascot :18379-230-010-82C50
Rubix :M099-6243491
EAN :5711074713356
PANTALON ACCELERATE 205G T44 POCHE GEN MARINE FONCE

Résumé technique

Couleurmarine
Taille82/50
Matière principalecoton/polyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON ACCELERATE 205G T44 POCHE GEN MARINE FONCE


Le pantalon Mascot ACCELERATE avec poches genouillères est conçu pour les travaux nécessitant confort, liberté de mouvement et résistance à l'usure. Son tissu léger, ses renforts en CORDURA® et sa coupe ergonomique en font un vêtement adapté aux interventions quotidiennes, notamment dans les environnements chauds.

Caractéristiques :
Le pantalon 18379-230 est réalisé dans un tissu léger composé à 50 % de coton afin de favoriser le confort lors des interventions en environnement chaud. Sa coupe façon jean, sa taille basse avec ceinture façonnée et ses jambes ergonomiques suivent les mouvements naturels du corps. Les coutures doubles sur les jambes et à l'entrejambe renforcent la tenue du vêtement au quotidien.

Les poches genouillères en CORDURA® sont réglables en hauteur afin d'adapter le positionnement des genouillères. Les accessoires courants peuvent être rangés dans une poche cuisse avec un compartiment pour téléphone et un rabat avec bouton-pression invisible, une poche mètre renforcée en CORDURA®, des poches latérales et arrière, ainsi qu'un porte-badge amovible. Des bandes rétroréfléchissantes améliorent la visibilité.

Plusieurs zones sont prévues pour l'apposition d'un logo sur les poches arrière, les cuisses ou les mollets. Le pantalon est conçu pour résister au lavage industriel.

Spécifications :
• Composition : 50 % coton / 50 % polyester
• Grammage : 205 g/m²
• Tissage : twill
• Rétrécissement : 1 à 2 %
• Catégorie de lavage industriel : A2
• Poches genouillères en CORDURA® 500 D
• Fermeture : braguette zippée
• Taille : basse avec ceinture façonnée
• Coupe : ergonomique, façon jean

Normes :
• ProWash® – EN ISO 15797 : le pantalon est conçu pour résister au lavage industriel selon cette norme
• EN 14404-3 : double certification avec le modèle de genouillères larges compatible indiqué par Mascot
• OEKO-TEX® STANDARD 100 : certifie que le produit a été testé pour les substances nocives. La certification est délivrée par l'Institut DTI (certificat n° 2576-431)
• SA8000 : la fabrication est réalisée dans une usine certifiée attestant de bonnes conditions de travail et de sécurité des employés

Points forts

• Facilite le travail dans les environnements chauds grâce à un tissu léger 50 % coton
• Accompagne les mouvements du corps grâce à la coupe ergonomique
• Améliore le confort lors des travaux à genoux grâce aux poches genouillères réglables en CORDURA®
• Simplifie le rangement des outils et accessoires grâce aux multiples poches, au compartiment téléphone et au porte-badge amovible
• Contribue à une meilleure visibilité avec les bandes rétroréfléchissantes
• Convient à un entretien fréquent

Applications

Le pantalon Mascot se prête aux travaux d'installation, d'assemblage, de logistique, ainsi qu’aux interventions sur chantier. Il est adapté aux artisans, techniciens, magasiniers, opérateurs de maintenance et professionnels du bâtiment amenés à alterner les positions debout, en mouvement et à genoux.

Son faible grammage et sa teneur en coton le rendent particulièrement adapté aux environnements chauds ou aux activités nécessitant un port prolongé du vêtement. Les nombreuses poches permettent de transporter les outils et accessoires utilisés lors des opérations quotidiennes en atelier, en entrepôt ou sur les chantiers.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille82/50
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage205 g/m²
97,91 € HT
/ unité
117,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Couleur

Taille

82/50

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.