Corps de palier à semelle SKF SNL 3040

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 3040
Rubix :0301-1357196
Fabricant :166415
EAN :7316571861227
PALIER SNL 3040 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur201,4 mm
Entraxe de fixation480 mm
Hauteur d'axe190 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 3040 SKF


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur201,4 mm
Entraxe de fixation480 mm
Hauteur d'axe190 mm
Hauteur375 mm
Longueur560 mm
Etancheitéohne
Nombre de trous4
Diamètre extérieur310 mm
Largeur260 mm
2 650,72 € HT
/ unité
3 180,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours