Corps de palier à semelle FAG SES517-L
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :SES517-L
Rubix :0255-1479074
Fabricant :0860885720000
EAN :4064327117076


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 183 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 260 mm |
| Hauteur d'axe | 95 mm |
Documents
Détails articles : CORPS DE PALIER SES517-L A SEMELLE, EN 2 PARTIES FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 183 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 260 mm |
| Hauteur d'axe | 95 mm |
| Hauteur | 183 mm |
| Longueur | 320 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 194,51 €
95,86 € HT
/ unité
115,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h