Références
SKF :TU 30 TF
Rubix :0301-1021754
Fabricant :27996
EAN :7316570121117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 37 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : PALIER TU 30 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 37 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Type | tu 30 |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Longueur | 114 mm |
| Largeur intérieure | 104 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,39 € HT
/ unité
88,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h