Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 35M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :WSTUC 35M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1412243
EAN :07316577856029
PALIER WSTUC 35M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,9 mm
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER WSTUC 35M-CPSS-DFH SKF


Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs pour l’industrie agroalimentaire SKF, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier composite. ils sont à la fois robustes, légers et résistent chimiquement aux détergents et aux contaminants. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est variable. Elle comprend une bague intérieure débordante d’un côté et se fixe en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,9 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement39 mm
Longueur122 mm
Sériebluerange
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Diamètre extérieur72 mm
267,17 HT
/ unité
320,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours