Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 104-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :WSTUC 104-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480108
EAN :07316577856517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,9 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : PALIER WSTUC 104-CPSS-DFH SKF
Points forts
- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,9 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 39 mm |
| Longueur | 122 mm |
| Série | bluerange |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21600 N |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,48 € HT
/ unité
323,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours