Coulisseau tendeur auto-aligneur INA PHUSE35-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

INA :PHUSE35-XL
Rubix :0269-1006454
Fabricant :0946130360000
EAN :4054372514388
PALIER PHUSE 35-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur28 mm
Matièrefonte;tôle d'acier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PHUSE 35-XL-I INA


Coulisseaux tendeurs PHUSE, corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur28 mm
Matièrefonte;tôle d'acier
Typeboîtier tendeur
Largeur totale du roulement103 mm
Longueur187 mm
Sériephuse..-xl
Largeur intérieure39 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur103 mm
171,15 HT
/ unité
205,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h