Coulisseau tendeur auto-aligneur INA PHUSE40-XL
Coulisseaux-tendeur complet
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PHUSE40-XL
Rubix :0269-1006455
Fabricant :0009649990000
EAN :4012802822472


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Matière | fonte;tôle d'acier |
Détails articles : PALIER PHUSE 40-XL INA
Coulisseaux tendeurs PHUSE, corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Matière | fonte;tôle d'acier |
| Type | boîtier d'unité de tension |
| Largeur totale du roulement | 130 mm |
| Longueur | 256 mm |
| Série | phuse..-xl |
| Largeur intérieure | 43,8 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,12 € HT
/ unité
256,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours