Palier applique auto-aligneur SKF FY 25 TF/W64
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 25 TF/W64
Rubix :0301-1360763
Fabricant :164144
EAN :07316571845715

Détails articles : PALIER FY 25 TF/W64 SKF
Insert bearing Bearing unit
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,8 mm |
| Diamètre extérieur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,65 € HT
/ unité
256,38 € TTC
- Epuisé