Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP BT35
RHP Unité de tension des courroies transporteuses BT
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :BT35
Rubix :0294-1010906
Fabricant :BT35 R
EAN :00747023001163

Détails articles : PALIER TENDEUR BT 35 RHP
BT35 - RHP Unité de tension de bande transporteuse en fonte - 35 mm de diamètre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Matière | fonte |
| Type | bande transporteuse |
| Largeur totale du roulement | 22 mm |
| Longueur | 274 mm |
| Série | bt |
| Largeur intérieure | 36,13 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Poids | 2,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,37 € HT
/ unité
150,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours