Références
INA :RASEY80-XL-I
Rubix :0269-1006661
Fabricant :0009595960000
EAN :4012802822939


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 232 mm |
| Hauteur d'axe | 89 mm |
Détails articles : PALIER RASEY 80-XL-I INA
Roulement à billes radial avec vis sans tête dans la bague intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 232 mm |
| Hauteur d'axe | 89 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 78 mm |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 26 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Longueur | 290 mm |
| Série | rasey |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 76000 N |
| Largeur | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,38 € HT
/ unité
694,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h