Palan à levier Spartex 853829, Charge maxi d'utilisation CMU: 1500 kg | Hauteur de levée: 1.5 m | Force manuelle (max.): 22 kg

Palan manuel à levier G-HAND PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853829
Rubix :C600-7093036
EAN :3660338098161
PALAN MANUEL A LEVIER 1500 KG G-HAND PLUS 1500 KG

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU1500 kg
Force manuelle (max.)22 kg
Hauteur de levée1,5 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALAN MANUEL A LEVIER 1500 KG G-HAND PLUS 1500 KG


Capacité 750 et 1500 kg.
Destiné à lever et tirer des charges, son faible poids et son système de roue libre le rendent très facile à manipuler.
Approche rapide du crochet de la charge.
Corps et levier en tôle acier. Peinture Epoxy.
Course standard : 1,5 m
Crochets avec linguet de sécurité entièrement moulés.
Les crochets de charge et de suspension en acier forgé s'ouvrent en cas de surcharge mais ne cassent pas.
Chaîne à maillons zingués correspondant aux normes nationales et internationales en vigueur.
Guide de chaîne à rouleau intégré au corps permettant d'éviter un blocage de la chaîne de charge sur le pignon.
Arrêt de chaine robuste. Levier de manœuvre très court avec poignée ergonomique en accord avec la norme EN 13157.

Applications

Idéal pour tirer, lever, positionner et ajuster. Il est parfaitement adapté aux applications industrielles et BTP.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU1500 kg
Force manuelle (max.)22 kg
Hauteur de levée1,5 m
Poids11 kg
308,66 HT
/ unité
370,39 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Force manuelle (max.)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.