Palan à levier Yale N02300164, Charge maxi d'utilisation CMU: 6000 kg | Hauteur de levée: 1.5 m | Force manuelle (max.): 40.79 kg
Palan à levier à rochet UNOplus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N02300164
Rubix :0189-7069748
Fabricant :N02300164
EAN :4025092168380


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
|---|---|
| Force manuelle (max.) | 40,79 kg |
| Hauteur de levée | 1,5 m |
Documents
Détails articles : PALAN LEVIER UNO 1,5M 6T A ROCHET TOLE ACIER
Le palan à levier à rochet UNOplus de Yale est un outil de levage manuel performant, idéal pour les travaux de manutention. Sa conception robuste et sa structure compacte en font un équipement polyvalent, capable de soulever, tirer ou fixer des charges dans des conditions exigeantes.
Caractéristiques :
Le UNOplus se distingue par sa structure en acier embouti, qui garantit une résistance à toute épreuve et une durée de vie prolongée. L’optimisation des engrenages et les roulements améliorés permettent une réduction significative de l’effort nécessaire sur le levier. Ce modèle est également équipé d’un dispositif de chaînage libre, facilitant les manipulations rapides de la chaîne dans les deux directions. Le frein, basé sur le principe du brevet historique de Thomas Weston, est conçu avec deux cliquets désynchronisés pour assurer une sécurité maximale. La poignée caoutchoutée offre une excellente prise en main, même en environnement difficile, et prévient le glissement. Enfin, les crochets sont forgés avec écrous nyloc pour une inspection facile, et conçus pour se déformer sans rupture en cas de surcharge.
Spécifications :
• Hauteur de levée standard : 1,5 m
• Température de fonctionnement standard : -10°C à +50°C
Informations sur la marque :
Yale est une référence européenne historique dans le domaine des équipements de levage. Depuis 1877, la marque innove avec des solutions robustes, dont le tout premier palan manuel à chaîne doté d’un frein à pression de charge, un principe encore utilisé aujourd’hui. C’est en 1936 que la production industrielle débute à Velbert, en Allemagne, avec le célèbre PULLIFT®. Depuis, Yale s’est imposée comme un leader dans de nombreux secteurs : construction, ingénierie mécanique, transport, énergie, gestion de l’eau, industrie pétrolière et gazière, ainsi que la production de papier. L’offre Yale comprend une gamme étendue de palans, treuils, ponts roulants, outils hydrauliques, transpalettes, tables élévatrices et équipements de levage textile. L’accent est mis sur la qualité, la sécurité et la fiabilité.
Caractéristiques :
Le UNOplus se distingue par sa structure en acier embouti, qui garantit une résistance à toute épreuve et une durée de vie prolongée. L’optimisation des engrenages et les roulements améliorés permettent une réduction significative de l’effort nécessaire sur le levier. Ce modèle est également équipé d’un dispositif de chaînage libre, facilitant les manipulations rapides de la chaîne dans les deux directions. Le frein, basé sur le principe du brevet historique de Thomas Weston, est conçu avec deux cliquets désynchronisés pour assurer une sécurité maximale. La poignée caoutchoutée offre une excellente prise en main, même en environnement difficile, et prévient le glissement. Enfin, les crochets sont forgés avec écrous nyloc pour une inspection facile, et conçus pour se déformer sans rupture en cas de surcharge.
Spécifications :
• Hauteur de levée standard : 1,5 m
• Température de fonctionnement standard : -10°C à +50°C
Informations sur la marque :
Yale est une référence européenne historique dans le domaine des équipements de levage. Depuis 1877, la marque innove avec des solutions robustes, dont le tout premier palan manuel à chaîne doté d’un frein à pression de charge, un principe encore utilisé aujourd’hui. C’est en 1936 que la production industrielle débute à Velbert, en Allemagne, avec le célèbre PULLIFT®. Depuis, Yale s’est imposée comme un leader dans de nombreux secteurs : construction, ingénierie mécanique, transport, énergie, gestion de l’eau, industrie pétrolière et gazière, ainsi que la production de papier. L’offre Yale comprend une gamme étendue de palans, treuils, ponts roulants, outils hydrauliques, transpalettes, tables élévatrices et équipements de levage textile. L’accent est mis sur la qualité, la sécurité et la fiabilité.
Points forts
• Structure robuste pour une durée de vie prolongée
• Dispositif de chaînage libre pour un gain de temps
• Poignée ergonomique caoutchoutée anti-glissement
• Système de freinage double cliquet pour une sécurité renforcée
• Composants traités contre la corrosion
• Inspection facilitée par crochets à écrou nyloc
• Température de fonctionnement extrême avec version Arctic
• Dispositif de chaînage libre pour un gain de temps
• Poignée ergonomique caoutchoutée anti-glissement
• Système de freinage double cliquet pour une sécurité renforcée
• Composants traités contre la corrosion
• Inspection facilitée par crochets à écrou nyloc
• Température de fonctionnement extrême avec version Arctic
Applications
Ce palan à levier est conçu pour des opérations de levage, de traction ou de fixation dans des conditions variées, y compris les environnements extérieurs rigoureux. Il convient parfaitement aux secteurs de la construction, de la maintenance industrielle, de l’énergie ou de l’installation de structures métalliques. Sa taille compacte et sa polyvalence le rendent indispensable sur les chantiers, en atelier ou lors d’interventions ponctuelles nécessitant réactivité et précision.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
|---|---|
| Force manuelle (max.) | 40,79 kg |
| Hauteur de levée | 1,5 m |
| Hauteur | 690 mm |
| Poids | 32 kg |
| Type | palan à levier à rochet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 520,87 € HT
/ unité
1 825,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours