Palan à levier Hadef 53/07A-015, Charge maxi d'utilisation CMU: 1500 kg | Hauteur de levée: 1.5 m
Palan à levier série 53/07
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hadef :53/07A-015
Rubix :4081-7091226

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 1,5 m |
Documents
Détails articles : PALAN LEVIER A CHAINE ALUMINIUM 1500KG
Carter robuste en acier. 1,5m levée standard. Système de freinage amélioré, réduction d'entretien. Linguet de sécurité renforcé. Roue à main antidérapant. Frein automatique sous carter fermé.Ouverture rapide du frein particulèrement utile si le palan est utilisé pour tendre des charges sur un camion. Roue de manoeuvre pour avance rapide de chaîne. Chaîne de charge zinguée conforme.
Points forts
Maniement facile grâce à son levier de taille réduite et son faible poids. Durée de vie importante et entretien minimal grâce à une grande qualité d'usinage.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 1,5 m |
| Poids | 5,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,35 € HT
/ unité
486,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours