Palan à levier Spartex 853826, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Hauteur de levée: 1.5 m | Force manuelle (max.): 25 kg

Palan à levier G-HAND

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853826
Rubix :C600-7093034
EAN :3660338098147
PALAN MANUEL A LEVIER 500 KG G-HAND 500 KG

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU500 kg
Force manuelle (max.)25 kg
Hauteur de levée1,5 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALAN MANUEL A LEVIER 500 KG G-HAND 500 KG


Capacité 250 et 500 kg.
Petit et extrêmement léger.
Destiné à lever et tirer des charges, il se caractérise par son tout petit encombrement.
La conception de son mécanisme le protège de toutes intrusions pouvant nuire à son bon fonctionnement et le zingage de ses pièces le protège de la corrosion.
Excellent rapport poids/capacité.
Système de roue libre en série permettant une approche rapide du crochet de la charge.
Levier avec poignée caoutchouc ergonomique.
Chaîne en acier haute résistance.
Course de 1,5 m

Applications

Idéal pour les travaux de redressage, métallerie, artisanat, S.A.V. et pour les efforts importants dans les endroits exigus.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU500 kg
Force manuelle (max.)25 kg
Hauteur de levée1,5 m
Poids2,8 kg
Promotion
Au lieu de 244,66 €
215,00 € HT
/ unité
258,00 € TTC
  • Epuisé

Charge maxi d'utilisation CMU

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.