Ventilation assistée - Accessoire 3M FF-600-42
Pack boucle et rouleau
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FF-600-42
Rubix :2771-6201241
Fabricant :7100265077

Détails articles : ENSEMBLE ROULEAU FF-600-4 600-42
Le masque facial intégral réutilisable 3M™, série FF-600, est doté d’un oculaire panoramique conçu pour empêcher toute distorsion visuelle et offrir un champ de vision pratiquement sans restriction. Compatible avec les filtres 3M™, série DT, et disponible avec des options adaptées à une utilisation dans le cadre d’un système à adduction d’air, le FF-600 convient à une large gamme de porteurs et d’applications. Veuillez noter que le masque facial intégral réutilisable 3M™, série FF-600, était auparavant nommé masque facial intégral réutilisable Scott™ Vision 2 / FM4. Le masque facial intégral réutilisable 3M™, série FF-600, est doté d’un oculaire panoramique conçu pour empêcher toute distorsion visuelle et offrir un champ de vision pratiquement sans restriction.
Points forts
•Conçu avec des caractéristiques visant à améliorer le confort de l’utilisateur, notamment une jupe faciale souple et flexible en caoutchouc de silicone liquide, un harnais de tête réglable à 5 points et un oculaire panoramique
Compatible avec les filtres 3M™ série DT, ou peut être utilisé comme pièce faciale pour le respirateur à adduction d’air 3M™ série PF-600E+ (FF-600 uniquement)
Disponible en trois tailles, chacune avec un choix d’orifices de filtre à fixation frontale (FF-600F) ou latérale (FF-600)
Veuillez noter que le masque facial intégral réutilisable 3M™, série FF-600, était auparavant nommé masque facial intégral réutilisable Scott™ Vision 2 / FM4
Compatible avec les filtres 3M™ série DT, ou peut être utilisé comme pièce faciale pour le respirateur à adduction d’air 3M™ série PF-600E+ (FF-600 uniquement)
Disponible en trois tailles, chacune avec un choix d’orifices de filtre à fixation frontale (FF-600F) ou latérale (FF-600)
Veuillez noter que le masque facial intégral réutilisable 3M™, série FF-600, était auparavant nommé masque facial intégral réutilisable Scott™ Vision 2 / FM4
Applications
Respirateur à adduction d’air
Informations techniques
Attributs
| Type | pack boucle et rouleau |
|---|---|
| Taille | taille unique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 009,50 € HT
/ 50 unités
2 411,40 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours